TURCK BANNER SRL - TUK3010836 Torretta Luminosa TL50 1 seg., 1 col. - 3010836

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di segnalazione - 1
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro esterno - 50 mm
Tipo di tensione di esercizio - AC / DC
Tipo di protezione (NEMA) - 4X
Confezione
1 PZ
EAN
0662488108366
Codice prodotto
TUK3010836
Cod. produttore
3010836
Produttore
TUK
Numero di elementi di segnalazione:
1
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro esterno:
50 mm
Tipo di tensione di esercizio:
AC / DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Colore luce 1:
Blu
Altezza:
80.1 mm
Larghezza:
50 mm
Profondità:
50 mm


