AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3010271 Indicatore K30, Verde;Rosso;Bianco - 3010271

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3010271 Indicatore K30, Verde;Rosso;Bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Tensione nominale - 24 V

  • Numero di colori - 3

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488102715

Codice prodotto

TUK3010271

Cod. produttore

3010271

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Tensione nominale:

24 V

Numero di colori:

3

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Grado di protezione (IP):

IP67

Segnale acustico incorporato:

K30LGRWPQ: Serie K30 EZ-LIGHT, Indicatore multiuso a 3 colori, Tensione, 10-30 V cc, Alloggiamento, policarbonato, IP67 IP69K, Ingresso, PNP, Colori, verde rosso bianco, QD integrale M12