AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK2620113 BC8-Q10-RN6X2-0.15-SSFP3/S90

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK2620113 BC8-Q10-RN6X2-0.15-SSFP3/S90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101149432

Codice prodotto

TUK2620113

Cod. produttore

2620113

Produttore

TUK

Capacitive Sensor, Rated switching distance 8 mm, Cable length 0.15 m, Flush, Rectangular, height 10.8mm, Active face on top, Plastic, PBT?GF30?V0, Fixed settings, DC 3-wire, 10?30 VDC, NC contact, NPN output, M8 ? 1 connector