AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK2503602 BC5-S18-AP4X-H1141/S250

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK2503602 BC5-S18-AP4X-H1141/S250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Distanza di commutazione - 5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101089257

Codice prodotto

TUK2503602

Cod. produttore

2503602

Produttore

TUK

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Diametro del sensore:

18 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tensione di alimentazione:

10...65 V

Lunghezza del sensore:

83 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Tensione nominale di comando Us DC:

10...65 V

Tipo di interfaccia:

Altri

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

100 Hz

Capacitive Sensor, Rated switching distance 5 mm, Flush, M18 ? 1 threaded barrel, Plastic, PA12?GF30, Fixed settings, DC 3-wire, 10?65 VDC, NO contact, PNP output, M12 ? 1 connector