AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK20060 BC5-S18-Y1X

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK20060 BC5-S18-Y1X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Distanza di commutazione - 7.5 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - NAMUR

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101087888

Codice prodotto

TUK20060

Cod. produttore

20060

Produttore

TUK

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

7.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

NAMUR

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Diametro del sensore:

18 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Protezione ATEX polvere, cat. 1

Tensione di alimentazione:

8.2...8.2 V

Lunghezza del sensore:

74 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

SIL secondo IEC 61508:

2

Tipo di interfaccia:

Altri

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 2

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

2.1 mA

Frequenza di commutazione:

100 Hz

Capacitive Sensor, Rated switching distance 7.5 mm, Cable length 2 m, Flush, M18 ? 1 threaded barrel, Plastic, PA12?GF30, Fine adjustment via potentiometer, DC 2-wire, nom. 8.2 VDC, Output acc. to DIN EN 60947-5-6 (NAMUR), Cable connection, ATEX categoryII 2 G, Ex zone 1, ATEX category II 1 D, Ex zone 20, SIL2 (Low Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL c acc. to ISO 13849-1 at HFT0, SIL3 (All Demand Mode) acc. to IEC 61508, PL e acc. to ISO 13849-1 with redundant configuration HFT1