AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1535562 NI10-M18E-LIU-H1141

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1535562 NI10-M18E-LIU-H1141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101072433

Codice prodotto

TUK1535562

Cod. produttore

1535562

Produttore

TUK

Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 1 mm, Max. measuring range 7 mm, Non-flush, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, M12 x 1 male connector