AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK1535544 NI25-CP40-LIU

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK1535544 NI25-CP40-LIU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione - 15...30 V

  • Campo di misura (distanza) - 5...25 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Morsetto

  • Tipo di uscita analogica - 0V ... 10V

  • Tensione di esercizio - 15...30 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101072259

Codice prodotto

TUK1535544

Cod. produttore

1535544

Produttore

TUK

Tensione di alimentazione:

15...30 V

Campo di misura (distanza):

5...25 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Morsetto

Tipo di uscita analogica:

0V ... 10V

Tensione di esercizio:

15...30 V

Frequenza di taglio:

30 Hz

Scostamento di linearità relativo:

5 %

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale della superficie attiva del sensore:

Plastica

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

114 mm

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Inductive Sensor, With Analog Output, Measuring range 5 mm, Max. measuring range 25 mm, Rated switching distance 25 mm, Non-flush, Rectangular, height 40 mm, Variable orientation of active face in 9 directions, Plastic, PBT-GF30-VO, High-luminance cornerLEDs, Optimum view of operating voltage and switching state from any position, 4?wire, 15?30 VDC, Analog output, 0?10 V and 0?20 mA, Terminal chamber