TRINA SOLAR - X53TSM-510NEG18R.28 VERTEX S + 510WP DUAL GLASS MONOFACIAL - TSM-510NEG18R.28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005085628
Codice prodotto
X53TSM-510NEG18R.28
Cod. produttore
TSM-510NEG18R.28
Produttore
X53
• Modulo dal design compatto e medie dimensioni per ridurreil costo complessivo del sistema e diminuire il periodo di ritornodell'investimento• Progettato con una bassa tensione per aumentare la potenzadella stringa• Eccellente resistenza al fuoco,durabilità in condizioni ambientaliavverse, temperature elevate o aree ad alta umidità• 5.400 Pa carico neve e 2.400 Pa carico vento (carico prova)• Garanzia del prodotto di 25 anni• Potenza generata no a 510 W, e cienza del modulo pari al 22,9 %,con la tecnologia n-type i-TOPCon• Degradazione annuale massima dell'1% nel primo anno e dello0,4 % negli anni successivi• Garanzia di Potenza no a 30 anni• Progettato per essere compatibile con i principali inverter presentisul mercato,ottimizzatori e sistemi di montaggio• Facile da movimentare e installare su tetti grazie alle dimensionie peso ridotti• Soluzioni essibili durante l'installazione del sistema


