AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRINA SOLAR - X53TSM-505NEG18R.28 VERTEX S + 505WP DUAL GLASS MONOFACIAL - TSM-505NEG18R.28

TRINA SOLAR
copiacopia
TRINA SOLAR - X53TSM-505NEG18R.28 VERTEX S + 505WP DUAL GLASS MONOFACIAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004819798

Codice prodotto

X53TSM-505NEG18R.28

Cod. produttore

TSM-505NEG18R.28

Produttore

X53

Modulo dal design compatto e medie dimensioni per ridurreil costo complessivo del sistema e diminuire il periodo di ritornodell'investimento• Progettato con una bassa tensione per aumentare la potenzadella stringa• Eccellente resistenza al fuoco,durabilità in condizioni ambientaliavverse, temperature elevate o aree ad alta umidità• 5.400 Pa carico neve e 2.400 Pa carico vento (carico prova)• Garanzia del prodotto di 25 anni• Potenza generata no a 505 W, e cienza del modulo pari al 22,7%,con la tecnologia n-type i-TOPCon• Degradazione annuale massima dell'1% nel primo anno e dello0,4 % negli anni successivi• Garanzia di Potenza no a 30 anni• Progettato per essere compatibile con i principali inverter presentisul mercato, ottimizzatori e sistemi di montaggio• Facile da movimentare e installare su tetti grazie alle dimensionie peso ridotti• Soluzioni essibili durante l'installazione del sistema