TRADEFORCE - TDM0118780006 BATTERIA VLRA 12V-5AH - FASTON 4.8 HB - 0118780006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - VRLA AGM
Tensione nominale - 12 V
Capacità 20 h - 5 Ah
Capacità 15 h - 4.5 Ah
Tipo - Stazionario
Confezione
1 PZ
EAN
7630268410384
Codice prodotto
TDM0118780006
Cod. produttore
0118780006
Produttore
TDM
Modello:
VRLA AGM
Tensione nominale:
12 V
Capacità 20 h:
5 Ah
Capacità 15 h:
4.5 Ah
Tipo:
Stazionario
Applicazione:
Ciclico
Adatto per varie tipologie di applicazione:
no
Adatto per UPS:
sì
Adatto per caricabatterie:
sì
Adatto per telecomunicazioni:
no
Lunghezza:
151 mm
Connettore:
Faston 4,8
Terminali frontali:
no
Larghezza:
65 mm
Altezza compresi poli:
100 mm
Peso:
1.8 kg
Temperatura ambiente:
-20...60 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Vita utile a 20 °C:
3 year
Numero cicli di scarica al 100%:
200
Numero cicli di scarica al 80%:
300
Numero cicli di scarica al 60%:
400
Numero cicli di scarica al 50%:
500


