AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0118780005 BATTERIA VLRA 12V - 18AH - M5 V0 - 0118780005

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0118780005 BATTERIA VLRA 12V - 18AH - M5 V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 18 Ah

  • Capacità 15 h - 17 Ah

  • Tipo - Stazionario

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268404772

Codice prodotto

TDM0118780005

Cod. produttore

0118780005

Produttore

TDM

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

18 Ah

Capacità 15 h:

17 Ah

Tipo:

Stazionario

Applicazione:

Ciclico

Adatto per varie tipologie di applicazione:

Adatto per UPS:

Adatto per caricabatterie:

Adatto per telecomunicazioni:

Lunghezza:

181 mm

Connettore:

Inserto femmina M5

Terminali frontali:

no

Larghezza:

76 mm

Altezza compresi poli:

167 mm

Peso:

5.9 kg

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Vita utile a 20 °C:

5 year

Numero cicli di scarica al 100%:

300

Numero cicli di scarica al 80%:

400

Numero cicli di scarica al 60%:

500

Numero cicli di scarica al 50%:

600

Batteria al piombo CP12-18 regolata con valvola, 12V 18Ah, a tenuta stagna, connettore femmina M5, 5.9Kg, 181x76x167 (LxWxH) mm, contenitore ignifugo