AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0118780001 BATTERIA VRLA 12V - 1,3AH - FASTON 4.8 V - 0118780001

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0118780001 BATTERIA VRLA 12V - 1,3AH - FASTON 4.8 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - VRLA AGM

  • Tensione nominale - 12 V

  • Capacità 20 h - 1.3 Ah

  • Capacità 15 h - 1.2 Ah

  • Tipo - Stazionario

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268404734

Codice prodotto

TDM0118780001

Cod. produttore

0118780001

Produttore

TDM

Modello:

VRLA AGM

Tensione nominale:

12 V

Capacità 20 h:

1.3 Ah

Capacità 15 h:

1.2 Ah

Tipo:

Stazionario

Applicazione:

Ciclico

Adatto per varie tipologie di applicazione:

Adatto per UPS:

Adatto per caricabatterie:

Adatto per telecomunicazioni:

no

Lunghezza:

97 mm

Connettore:

Faston 4,8

Terminali frontali:

no

Larghezza:

48 mm

Altezza compresi poli:

57 mm

Peso:

0.58 kg

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Vita utile a 20 °C:

5 year

Numero cicli di scarica al 100%:

300

Numero cicli di scarica al 80%:

400

Numero cicli di scarica al 60%:

500

Numero cicli di scarica al 50%:

600

Batteria al piombo CP12-1.3 regolata con valvola, 12V 1.3Ah, a tenuta stagna, Faston 4.8, 0.58Kg, 97x48x57 (LxWxH) mm, contenitore ignifugo