AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0118150006 SET CACCIAVITI DI PRECISIONE IN POCHETTE - 0118150006

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0118150006 SET CACCIAVITI DI PRECISIONE IN POCHETTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 3

  • Numero di cacciaviti a taglio - 3

  • Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 0

  • Numero di cacciaviti Torx - 0

  • Numero totale di utensili - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268401337

Codice prodotto

TDM0118150006

Cod. produttore

0118150006

Produttore

TDM

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

3

Numero di cacciaviti a taglio:

3

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):

0

Numero di cacciaviti Torx:

0

Numero totale di utensili:

6

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Cappuccio girevole:

Confezione:

Altri

Isolato:

no

Isolamento 1000 V:

no

Set di cacciaviti di precisione 6 pezzi con custodia. Lama al cromo-vanadio con punta magnetica. Impugnatura ergonomica e confortevole. Dimensioni: SL1,5 mm, SL2 mm, SL3 mm; PH000, PH00, PH0. Con custodia.