AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0118150001 SET CACCIAVITI NON ISOLATI 6PZ - 0118150001

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0118150001 SET CACCIAVITI NON ISOLATI 6PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 2

  • Numero di cacciaviti a taglio - 4

  • Numero totale di utensili - 6

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

  • Materiale della lama - Acciaio al cromo vanadio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268400408

Codice prodotto

TDM0118150001

Cod. produttore

0118150001

Produttore

TDM

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

2

Numero di cacciaviti a taglio:

4

Numero totale di utensili:

6

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Materiale della lama:

Acciaio al cromo vanadio

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Cappuccio girevole:

no

Confezione:

Scatola di cartone

Isolato:

no

Isolamento 1000 V:

no

Set 6 cacciaviti non isolati. • Lame in acciaio cromo vanadio • Punta magnetica nera • Comoda impugnatura ergonomica • Dimensioni: a taglio: 4 x 100 mm, 5 x 100 mm, 5 x 150 mm, 6 x 150 mm; • Phillips: PH1 x 100mm, PH x 150mm