AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0020990108 GUANTO FORCE ALLROUND 15G - M - 0020990108

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0020990108 GUANTO FORCE ALLROUND 15G - M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia del guanto (US) - M

  • Materiale - NBR (gomma nitrilica/cotone)

  • Foderato - no

  • Isolato - no

  • Modello lungo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268402822

Codice prodotto

TDM0020990108

Cod. produttore

0020990108

Produttore

TDM

Taglia del guanto (US):

M

Materiale:

NBR (gomma nitrilica/cotone)

Foderato:

no

Isolato:

no

Modello lungo:

no

Con rivestimento anti scivolo:

no

Colore:

Nero

Protezione da rischi meccanici:

Protezione dal gelo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Protezione da rischi chimici:

no

Protezione da calore e fuoco:

no

Modello:

Guanto con dita

Protezione da microrganismi:

no

Protezione da radiazioni ionizzanti:

no

Protezione da contaminazione radioattiva:

no

Spessore:

0.95 mm

Tipo di superficie:

Altri

Tipo di chiusura:

Banda elastica

Rivestimento:

Palmo rivestito

Design dettagliato del risvolto:

Risvolto, lunghezza polso

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Tipo di consegna:

A coppie

Guanti Force Allround 15G in nylon nero + spandex nero in schiuma di nitrile Touch Screen, taglia M • Questi guanti in maglia senza cuciture hanno un rivestimento in schiuma di nitrile super sottile sul palmo che è traspirante e offre una buona destrezzae presa in presenza di poca acqua o in condizioni oleose, questo li rende utilizzabili per l'assemblaggio automobilistico e la manutenzione industriale, ecc. • Questi guanti hanno un'eccellente resistenza all'abrasione e prestazioni di lunga durata. • Ilrivestimento del palmo protegge il palmo della mano dall'abrasione e lascia il dorso della mano non rivestito per la traspirabilità. • I guanti in maglia di nylon e spandex senza cuciture sono flessibili e super confortevoli, traspiranti e aderenti e hanno un polsino in maglia per mantenere il guanto in posizione e tenere fuori lo sporco e altri contaminanti. • Soddisfano i criteri EN388-2016: 4131X.