AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0020990104 GUANTI FORCE BASIC 13G - XL - 3 PAIA - 0020990104

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0020990104 GUANTI FORCE BASIC 13G - XL - 3 PAIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia del guanto (US) - XL

  • Materiale - Altri

  • Foderato - no

  • Isolato - no

  • Modello lungo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268402785

Codice prodotto

TDM0020990104

Cod. produttore

0020990104

Produttore

TDM

Taglia del guanto (US):

XL

Materiale:

Altri

Foderato:

no

Isolato:

no

Modello lungo:

no

Con rivestimento anti scivolo:

no

Colore:

Nero

Protezione da rischi meccanici:

Protezione dal gelo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Protezione da rischi chimici:

no

Protezione da calore e fuoco:

no

Modello:

Guanto con dita

Protezione da microrganismi:

no

Protezione da radiazioni ionizzanti:

no

Protezione da contaminazione radioattiva:

no

Spessore:

1.11 mm

Tipo di superficie:

Altri

Tipo di chiusura:

Banda elastica

Rivestimento:

Palmo rivestito

Design dettagliato del risvolto:

Risvolto, lunghezza polso

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Tipo di consegna:

A coppie

Guanti Force Basic 13G in nylon nero con rivestimento del palmo in PU nero, taglia XL, 3 paia • Questi guanti in maglia senza cuciture hanno un rivestimento in poliuretano a immersione sul palmo che rende una buona sensibilità tattile e una vestibilità eccellente per lavori di ingegneria di precisione e assemblaggio di piccole parti, ecc. • È traspirante e offre una buona destrezza e presa in condizioni asciutte e leggermente oleose, quindi può essere utilizzato nell'industria automobilistica e nella manutenzione industriale. • Sono meno resistenti all'abrasione e all'olio rispetto ai guanti rivestiti in nitrile. Il rivestimento palmo protegge il palmo della mano dall'abrasione e lascia il dorso della mano non rivestito per la traspirabilità. • I guanti in maglia di nylon senza cuciture sono flessibili e molto comodi, traspiranti e aderenti e hanno un polsino in maglia per mantenere il guanto in posizione e tenere fuori lo sporco e altri contaminanti. • Soddisfano i criteri EN388-2016: 4131X.