AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0015090002 LAME PER CUTTER 18MM 10PZ - 0015090002

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0015090002 LAME PER CUTTER 18MM 10PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Forma della lama - Lineare

  • Adatto per - Coltello multiuso

  • Larghezza - 18 mm

  • Lunghezza - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268400286

Codice prodotto

TDM0015090002

Cod. produttore

0015090002

Produttore

TDM

Materiale:

Altri

Forma della lama:

Lineare

Adatto per:

Coltello multiuso

Larghezza:

18 mm

Lunghezza:

110 mm

Lama a settori tranciabili:

Lama seghettata:

no

Lame per cutter 18 mm. Confezione da 10 pz. • Lama affilata in acciaio SK5 temperato • Si adatta alla maggior parte dei coltelli a scatto da 18 mm