AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0011680007 FORCE 1000 GEL BICOMP. - 2X500 ML - 0011680007

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 950 g

  • Materiale - Altri

  • Approvazione per il settore minerario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268411947

Codice prodotto

TDM0011680007

Cod. produttore

0011680007

Produttore

TDM

Contenuto:

950 g

Materiale:

Altri

Approvazione per il settore minerario:

no

Gel bicomponente dalle elevatissime caratteristiche dielettriche e termiche, ideale per sistemi di connessione (gusci articolari oinvolucri) per cavi di potenza.Il gel isolante e sigillante, colato in idonei involucri, garantisce un grado di protezione IP68 ed è in grado di sostituire tutti i tipi di resine. Si tratta di un isolante autopolimero in una bottiglia comoda e intelligente, con reticolazione a freddo. Una voltacolato, l'isolante, caratterizzato da bassissima viscosità, circonda e avvolgequalsiasi tipo di materiale, reticolandoin meno di 10 minuti.Completamente atossico, reticolante con picco isotermico molto lento che non stressa termicamente i materiali che lo compongonoentra in contatto con.-Per applicazioni ad alta temperatura-Reticolazione rapida-Riaccessibile anche dopo lunghi periodi di funzionamento-Non tossico e sicuro senza scadenza-Bassa viscosità-Nessuna durata di conservazione-Rigidità dielettrica: > 20 KV/mm