AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0009870013 TORCIA FRONTALE LED 300LM-30M - 0009870013

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0009870013 TORCIA FRONTALE LED 300LM-30M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268418403

Codice prodotto

TDM0009870013

Cod. produttore

0009870013

Produttore

TDM

"-Power: 3W-5 Lighting modes: COB full bright - COB half bright - XPE full bright - XPE half bright - long press strobe-Lumens: XPE 100lm+COB 300lm-Run time: 2.5h - 6.5h-Charging time: 2 - 3h-Dynamic wave sensing-IP44-Material: silicone + ABS + webbing-3.7V 1200mAh built-in rechargeable lithium battery-With 1pc Type-C charging cable"