AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0009870012 LAMPADA COMPATTA 1500ML - FLEXIBLE - 0009870012

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0009870012 LAMPADA COMPATTA 1500ML - FLEXIBLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268418397

Codice prodotto

TDM0009870012

Cod. produttore

0009870012

Produttore

TDM

"-Power: 15W main front -Lumen (Main/Torch ):1500 lumen white COB LED 300 lumen SMD LED spot beam-Battery: 3.7V 4400mAh Li-ion battery-Charging input: 5V 2A-Charging time: approx. 3.5 hours-Operating time (Main / Torch): approx. 3.5 / 8 / 16 hours-IP54, IK07-Material: Ultra tough nylon, aluminium & TPE-Accessories: 1pc TYPE-C charging cable included"