AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0009870002 LAMPADA LED PORTATILE DA 300 ML - RICARI - 0009870002

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0009870002 LAMPADA LED PORTATILE DA 300 ML - RICARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Penna

  • Ricaricabile -

  • Tipo di batteria - Altri

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Codice ANSI - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268414399

Codice prodotto

TDM0009870002

Cod. produttore

0009870002

Produttore

TDM

Modello:

Penna

Ricaricabile:

Tipo di batteria:

Altri

Lampada:

LED non sostituibile

Codice ANSI:

Altri

Peso totale:

57 g

Colore del corpo:

Nero

Batterie in dotazione:

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

172 mm

Materiale:

Alluminio

Numero di batterie:

1

Con lampada:

Torcia portatile, TRADEFORCE modello - TDM0009870002 - LAMPADA LED PORTATILE DA 300 ML - RICARICABILE