AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0009450117 PUNTA CIL. HSS X METALLO - D. 3,5 MM - 0009450117

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0009450117 PUNTA CIL. HSS X METALLO - D. 3,5 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cemento - no

  • Diametro punta - 3.5 mm

  • Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 39 mm

  • Angolo della punta - 135 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268413392

Codice prodotto

TDM0009450117

Cod. produttore

0009450117

Produttore

TDM

Adatto per cemento:

no

Diametro punta:

3.5 mm

Tipo di aggancio:

Perno / Asse cilindrico

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

39 mm

Angolo della punta:

135 °

Adatto per legno:

no

Adatto per l'acciaio:

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

no

Adatto per piastrelle:

no

Adatto per ceramica:

no

Adatto per vetro:

no

Adatto per la plastica:

no

Trapano a spirale:

Diametro del gambo / dello stelo:

3.5 mm

Forma del gambo:

Altri

Numero di taglienti / gradini:

2

Lunghezza complessiva:

70 mm

Con sgancio rapido:

no

Spina plug-in con estremità piatta:

no

Con punta di centraggio:

no

Doppia punta:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Adatto per l'alesatura:

no

Direzione di taglio:

Destra

Materiale da taglio:

Altri

Punta per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0009450117 - Punta cil. HSS x Metallo - d. 3 5 mm