AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0009450116 PUNTA CIL. HSS X METALLO - D. 3,0 MM - 0009450116

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0009450116 PUNTA CIL. HSS X METALLO - D. 3,0 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cemento - no

  • Diametro punta - 3 mm

  • Tipo di aggancio - Perno / Asse cilindrico

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 33 mm

  • Angolo della punta - 135 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268413385

Codice prodotto

TDM0009450116

Cod. produttore

0009450116

Produttore

TDM

Adatto per cemento:

no

Diametro punta:

3 mm

Tipo di aggancio:

Perno / Asse cilindrico

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

33 mm

Angolo della punta:

135 °

Adatto per legno:

no

Adatto per l'acciaio:

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

Adatto per pietra:

no

Adatto per piastrelle:

no

Adatto per ceramica:

no

Adatto per vetro:

no

Adatto per la plastica:

Trapano a spirale:

Diametro del gambo / dello stelo:

3 mm

Forma del gambo:

Cilindrico

Numero di taglienti / gradini:

2

Lunghezza complessiva:

61 mm

Con sgancio rapido:

no

Spina plug-in con estremità piatta:

no

Con punta di centraggio:

no

Doppia punta:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Adatto per l'alesatura:

no

Direzione di taglio:

Destra

Materiale da taglio:

Altri

Punta per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0009450116 - Punta cil. HSS x Metallo - d. 3 0 mm