AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0009450020 PUNTA MASONRY SDS+ - 8X210X160MM - 2T - 0009450020

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0009450020 PUNTA MASONRY SDS+ - 8X210X160MM - 2T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per cemento -

  • Diametro punta - 8 mm

  • Tipo di aggancio - SDS plus

  • Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 160 mm

  • Angolo della punta - 162 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268412425

Codice prodotto

TDM0009450020

Cod. produttore

0009450020

Produttore

TDM

Adatto per cemento:

Diametro punta:

8 mm

Tipo di aggancio:

SDS plus

Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile:

160 mm

Angolo della punta:

162 °

Adatto per legno:

no

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

no

Adatto per piastrelle:

no

Adatto per ceramica:

no

Adatto per vetro:

no

Adatto per la plastica:

no

Trapano a spirale:

Diametro del gambo / dello stelo:

10 mm

Forma del gambo:

Altri

Numero di taglienti / gradini:

2

Lunghezza complessiva:

210 mm

Con sgancio rapido:

Spina plug-in con estremità piatta:

no

Con punta di centraggio:

no

Doppia punta:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Adatto per l'alesatura:

no

Direzione di taglio:

Destra

Materiale da taglio:

Altri

Punta per trapano, TRADEFORCE modello - TDM0009450020 - Punta Masonry SDS - 8x210x160 mm