TRADEFORCE - TDM0008360002 PINZA ISOLATA COMBINATA 200MM - 0008360002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 200 mm
Lunghezza delle ganasce - 40 mm
Con tagliente - no
Isolato - sì
Modello dell'impugnatura - A due componenti
Confezione
1 PZ
EAN
7630268400644
Codice prodotto
TDM0008360002
Cod. produttore
0008360002
Produttore
TDM
Lunghezza:
200 mm
Lunghezza delle ganasce:
40 mm
Con tagliente:
no
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Materiale:
Acciaio
Forma:
Lineare
Larghezza della testa:
32 mm
Altezza della testa:
14 mm
Modello antiscintilla:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Testato ESD:
no
Superficie:
Altri
Forgiato:
sì
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica
Protezione antiurto:
no
Con taglienti laterali:
no
Peso:
310 g