AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0008350001 PINZA ISOL. A BECCHI PIEGATI 160MM

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0008350001 PINZA ISOL. A BECCHI PIEGATI 160MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Curvo

  • Lunghezza - 160 mm

  • Lunghezza delle ganasce - 53 mm

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268400620

Codice prodotto

TDM0008350001

Cod. produttore

0008350001

Produttore

TDM

Forma:

Curvo

Lunghezza:

160 mm

Lunghezza delle ganasce:

53 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Forma della matrice di crimpaggio:

Altri

Larghezza della testa:

19 mm

Peso:

160 g

Altezza della testa:

10 mm

Adatto per fibra ottica:

no

Con taglienti laterali:

no

Forgiato:

Con funzione spelacavi:

no

Modello antiscintilla:

no

Isolamento 1000 V:

Protezione antiurto:

no

Testato ESD:

no

Con tacca spelacavi:

Materiale:

Acciaio / Plastica

Superficie:

Altri

Rivestimento della maniglia:

Impugnatura in plastica

Pinza isolata 1000 VDE becchi mezzotondi piegati 160 mm. Pinza a becchi piegati con funzione spellafili. Becchi in acciaio cromo vanadio forgiato. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente di colore rosso/giallo con paramani. Tensione nominale 1000 V.