TRADEFORCE - TDM0004940001 CERCAFASE 3,0X70MM - 0004940001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 125...250 V
Indicatore di tensione - Lampada al neon
Tipo di test - 1 polo
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no
Test di continuità - no
Confezione
1 PZ
EAN
7630268400613
Codice prodotto
TDM0004940001
Cod. produttore
0004940001
Produttore
TDM
Tensione misurabile:
125...250 V
Indicatore di tensione:
Lampada al neon
Tipo di test:
1 polo
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
no
Test di continuità:
no
Lunghezza dello stelo:
70 mm
Indicatore di continuità:
Ottico
Rilevatore di tensione senza contatto:
no
Lunghezza:
155 mm
Categoria del circuito di misura:
Nessuno
Larghezza della lama:
3 mm
Carico interno (per test RCD):
no
Carico commutabile:
no
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:
no
Display LC retroilluminato:
no
Utilizzabile in caso di pioggia:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
no
Illuminazione del punto di misurazione:
no
Alimentazione:
Dall'oggetto di prova (senza batteria)
Puntali con calotte di protezione:
no