AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0004490004 BASETTA ADESIVA NERA 28X28 100PZ - 0004490004

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 28 mm

  • Larghezza - 28 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Altezza - 6.5 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 5.2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268403454

Codice prodotto

TDM0004490004

Cod. produttore

0004490004

Produttore

TDM

Lunghezza:

28 mm

Larghezza:

28 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Altezza:

6.5 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

5.2 mm

Colore:

Nero

Diametro del foro di montaggio:

5.7 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Temperatura di esercizio:

-30...85 °C

Basetta di montaggio per fascette, a 4 vie. Supporto di montaggio per fascette, utilizzabile sia con fascette standard che con fascette a strappo. Fornisce un modo semplice per guidare e fissare fasci di cavi.