AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0004150057 SEGA A TAZZA BI-METAL HSS - D. 52 MM

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 52 mm

  • Profondità di taglio - 44 mm

  • Tipo di aggancio - Attacco filettato

  • Adatto per cartongesso -

  • Adatto per legno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268411343

Codice prodotto

TDM0004150057

Cod. produttore

0004150057

Produttore

TDM

Diametro:

52 mm

Profondità di taglio:

44 mm

Tipo di aggancio:

Attacco filettato

Adatto per cartongesso:

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per fibra ottica:

no

Adatto per l'alluminio:

Adatto per ottone:

Adatto per acciaio inox:

Adatto per ghisa:

Adatto per metalli non ferrosi:

Adatto per l'acciaio:

Sega a tazza, TRADEFORCE modello - TDM0004150057 - Sega a tazza Bi-Metal HSS - d. 52 mm