TRADEFORCE - TDM0003460012 LAMPADA CANTIERE + TREPPIEDE LED 40000LM - 0003460012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 300 W
Grado di protezione (IP) - IP54
Temperatura di colore - 7000...7000 K
Tensione nominale - 220...240 V
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7630268418410
Codice prodotto
TDM0003460012
Cod. produttore
0003460012
Produttore
TDM
Max prestazioni del sistema:
300 W
Grado di protezione (IP):
IP54
Temperatura di colore:
7000...7000 K
Tensione nominale:
220...240 V
Lampada:
LED non sostituibile
Con treppiede:
sì
Con presa di corrente:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con ruote:
no
Con lampada:
sì
Classe di protezione:
I
Adatto per numero di lampade:
6
Colore della luce:
Bianco
Con copertura di protezione:
sì
Materiale della cover di protezione:
Altri
Lunghezza cavo di connessione:
6.7 m
Resistenza agli urti:
IK07
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
1 mm²
Colore del corpo:
Multicolore
Con sostegno:
sì
Colore del supporto:
Nero
Larghezza:
200 mm
Altezza:
1950 mm
Profondità:
200 mm


