TRADEFORCE - TDM0003460003 DOPPIO FARO LED DA 5000 LM - RICARICABIL - 0003460003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 55.6 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 5000 lm
Grado di protezione (IP) - IP44
Durata utile L70/B50 a 25 °C - 25000 h
Temperatura di colore - 4000...7000 K
Confezione
1 PZ
EAN
7630268414221
Codice prodotto
TDM0003460003
Cod. produttore
0003460003
Produttore
TDM
Max prestazioni del sistema:
55.6 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
5000 lm
Grado di protezione (IP):
IP44
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Temperatura di colore:
4000...7000 K
Tensione nominale:
7.3...7.3 V
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Altri
Con presa di corrente:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con ruote:
no
Con lampada:
sì
Classe di protezione:
III
Colore della luce:
Multicolore
Con copertura di protezione:
no
Lunghezza cavo di connessione:
5 m
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Resistenza agli urti:
IK07
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Numero di poli:
2
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Colore del corpo:
Verde
Con sostegno:
sì
Larghezza:
679 mm
Altezza:
1994 mm
Profondità:
679 mm









