AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001700004 SEGA PER CARTONGESSO 170MM

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0001700004 SEGA PER CARTONGESSO 170MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A lama libera

  • Tipo - Sega a gattuccio

  • Lunghezza della lama - 170 mm

  • Lama per sega - Monofacciale

  • Sega a trazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268401429

Codice prodotto

TDM0001700004

Cod. produttore

0001700004

Produttore

TDM

Modello:

A lama libera

Tipo:

Sega a gattuccio

Lunghezza della lama:

170 mm

Lama per sega:

Monofacciale

Sega a trazione:

no

Numero di denti per pollice:

8

Lame della sega sostituibili:

no

Adatto per legno:

Adatto per la plastica:

Adatto per l'acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per l'alluminio:

no

Isolamento 1000 V:

no

Sega per cartongesso 6". Lama bimetallica per una maggiore resistenza e durata. Design a triplo dente rettificato per un taglio veloce. Utilizzare su cartongesso, legno, plastica e pannelli di cemento