AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001630006 SPELAFILI MULTI 0.5-6 MM - SUSTAINABLE L

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0001630006 SPELAFILI MULTI 0.5-6 MM - SUSTAINABLE L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268415594

Codice prodotto

TDM0001630006

Cod. produttore

0001630006

Produttore

TDM

Tipo di cavo tutti i comuni cavi rotondi e per ambienti umidi con isolamenti in PVC, Area di applicazione spelatura di conduttori 0,5, 6,0 mm?, Lame a gancio sostituibili per uso aggiuntivo, bloccabili in diverse posizioni, Materiale: biopolimero rinforzato con fibra di vetro come la poliammide, Lama interna incorporata, non sostituibile, Lama a uncino intercambiabile di valore aggiunto, saldamente bloccata in qualsiasi posizione, Peso 53 g, Lunghezza 125 mm