AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001610003 MARTELLO DA MECCANICO MANICO IN LEGNO 20 - 0001610003

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0001610003 MARTELLO DA MECCANICO MANICO IN LEGNO 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Martello da meccanico (DIN 1041)

  • Materiale del manico - Legno

  • Peso della testa - 200 g

  • Lunghezza - 19.5 mm

  • Diametro / larghezza della punta - 19.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268400149

Codice prodotto

TDM0001610003

Cod. produttore

0001610003

Produttore

TDM

Modello:

Martello da meccanico (DIN 1041)

Materiale del manico:

Legno

Peso della testa:

200 g

Lunghezza:

19.5 mm

Diametro / larghezza della punta:

19.5 mm

Materiale della testa:

Acciaio

Magnetico:

no

Antimagnetico:

no

Anti-rimbalzo:

no

Modello antiscintilla:

no

Punta intercambiabile:

no

Peso totale:

400 g

Con leva chiodi:

no

Con protezione del manico:

no

Con portachiodo:

no

Martello da meccanico 200g con manico in legno duro. Acciaio al carbonio forgiato a caldo. Testa completamente trattata termicamente e lucidata. Manico robusto in legno duro