AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

TRADEFORCE - TDM0001600004 FORBICE ELETTRICISTA

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Forbici per elettricisti

  • Lama - Liscio

  • Con tacca spelacavi -

  • Direzione - Bilaterale

  • Lunghezza della lama - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268405236

Codice prodotto

TDM0001600004

Cod. produttore

0001600004

Produttore

TDM

Modello:

Forbici per elettricisti

Lama:

Liscio

Con tacca spelacavi:

Direzione:

Bilaterale

Lunghezza della lama:

40 mm

Lunghezza:

155 mm

Materiale dell'impugnatura:

Plastica

Forbici multiuso per elettricisti da 155 mm, adatte per tagliare, spellare, crimpare. Lame ad alta durezza e bordo seghettato antiscivolo per una resa precisa. Manici dal design ergonomico e ideali per l'uso con impugnatura sinistra e destra. Con fondina, utile per il trasporto.