TRADEFORCE - TDM0001460001 SCALPELLO MANUALE 305MM - 0001460001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza di taglio - 26 mm
Lunghezza - 305 mm
Forma del tagliente - Piatta
Materiale - Acciaio al cromo vanadio
Forma del gambo - Ottagonale
Confezione
1 PZ
EAN
7630268400057
Codice prodotto
TDM0001460001
Cod. produttore
0001460001
Produttore
TDM
Larghezza di taglio:
26 mm
Lunghezza:
305 mm
Forma del tagliente:
Piatta
Materiale:
Acciaio al cromo vanadio
Forma del gambo:
Ottagonale
Con paramani:
sì
Larghezza fusto:
30 mm
Altezza fusto:
300 mm
Superficie:
Altri



