TRADEFORCE - TDM0001450003 MINI LIVELLA - 0001450003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 102 mm
Magnetico - sì
Numero di bolle - 1
Elettronico - no
Con laser - no
Confezione
1 PZ
EAN
7630268401382
Codice prodotto
TDM0001450003
Cod. produttore
0001450003
Produttore
TDM
Lunghezza:
102 mm
Magnetico:
sì
Numero di bolle:
1
Elettronico:
no
Con laser:
no
Larghezza:
52 mm
Superficie di misurazione fresata:
no
Materiale:
Alluminio
Regolabile:
no
Precisione relativa di misura:
0.5 mm/m
Mini livella con magnete 4"• Profilo in alluminio con base magnetica


