AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001450002 LIVELLA MAGNETICA IN ALLUMINIO 610MM

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 610 mm

  • Magnetico -

  • Numero di bolle - 3

  • Elettronico - no

  • Con laser - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268400040

Codice prodotto

TDM0001450002

Cod. produttore

0001450002

Produttore

TDM

Lunghezza:

610 mm

Magnetico:

Numero di bolle:

3

Elettronico:

no

Con laser:

no

Larghezza:

65 mm

Numero di fori di marcatura:

2

Superficie di misurazione fresata:

no

Materiale:

Alluminio

Regolabile:

no

Precisione relativa di misura:

0.5 mm/m

Livella, TRADEFORCE modello - TDM0001450002 - LIVELLA MAGNETICA IN ALLUMINIO 610MM