TRADEFORCE - TDM0001450001 LIVELLA IN ALLUMINIO MAGNETICA 230MM - 0001450001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 230 mm
Magnetico - sì
Numero di bolle - 3
Elettronico - no
Con laser - no
Confezione
1 PZ
EAN
7630268400033
Codice prodotto
TDM0001450001
Cod. produttore
0001450001
Produttore
TDM
Lunghezza:
230 mm
Magnetico:
sì
Numero di bolle:
3
Elettronico:
no
Con laser:
no
Larghezza:
45 mm
Numero di fori di marcatura:
2
Superficie di misurazione fresata:
sì
Materiale:
Alluminio
Regolabile:
no
Precisione relativa di misura:
1 mm/m
Livella magnetica in alluminio 230 mm • Fiale ad alta visibilità • Funzione di lettura superiore per maggiore visibilità • Telaio in alluminio resistente • Bordo magnetico a forte tenuta • Particolarità: livella angolare a 45°