AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0001440005 CACCIAVITE ISOLATO SLIM PZ2 100MM

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di avvitamento - Pozidriv PZ

  • Dimensione / Taglia / Forma - 2

  • Modello - Lineare

  • Lunghezza dello stelo - 100 mm

  • Lunghezza complessiva - 215 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268400507

Codice prodotto

TDM0001440005

Cod. produttore

0001440005

Produttore

TDM

Sistema di avvitamento:

Pozidriv PZ

Dimensione / Taglia / Forma:

2

Modello:

Lineare

Lunghezza dello stelo:

100 mm

Lunghezza complessiva:

215 mm

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Attacco quadrato/esagonale:

Nessuno

Diametro lama:

6 mm

Cacciavite di precisione:

no

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

no

Tipo di codolo:

Tondo

Antimagnetico:

Con dispositivo bloccavite:

no

Materiale della lama:

Lega cromo-molibdeno-vanadio

Modello antiscintilla:

no

Cappuccio girevole:

no

Con protezione antirollio:

no

Con tappo a scatto:

no

Lama di protezione della superficie:

Altri

Lama continua:

no

Peso:

90 g

Cacciavite isolato slim PZ2 100 mm