TRADEFORCE - TDM0001440002 CACCIAVITE ISOLATO SLIM PH2 100MM - 0001440002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 2
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Lunghezza complessiva - 215 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268400477
Codice prodotto
TDM0001440002
Cod. produttore
0001440002
Produttore
TDM
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
2
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Lunghezza complessiva:
215 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Attacco quadrato/esagonale:
Nessuno
Diametro lama:
6 mm
Cacciavite di precisione:
no
Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:
no
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Tipo di codolo:
Tondo
Antimagnetico:
sì
Con dispositivo bloccavite:
no
Materiale della lama:
Lega cromo-molibdeno-vanadio
Modello antiscintilla:
no
Cappuccio girevole:
no
Con protezione antirollio:
no
Con tappo a scatto:
no
Lama di protezione della superficie:
Altri
Lama continua:
no
Peso:
90 g



