TRADEFORCE - TDM0000460137 COLLARE NERO 180X8.6MM - 0000460137

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 8.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 180 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268407230
Codice prodotto
TDM0000460137
Cod. produttore
0000460137
Produttore
TDM
Larghezza del nastro / della fascetta:
8.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
180 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.9 mm
Bloccaggio della fascetta:
Testa a doppia chiusura
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
400 N
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri



