AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0000460084 COLLARE NERO 265X8.6MM - 0000460084

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 8.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 265 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268403386

Codice prodotto

TDM0000460084

Cod. produttore

0000460084

Produttore

TDM

Larghezza del nastro / della fascetta:

8.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

265 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

2 mm

Bloccaggio della fascetta:

Testa a doppia chiusura

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

540 N

Temperatura di esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Il design a doppia testa di bloccaggio rende le prestazioni di bundling.