AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0000460080 FASCETTA ACCIAIO INOX 304 - 360X7,9mm - 0000460080

TRADEFORCE
copiacopia
TRADEFORCE - TDM0000460080 FASCETTA ACCIAIO INOX 304 - 360X7,9mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7.9 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 360 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Colore - Acciaio Inox

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268403348

Codice prodotto

TDM0000460080

Cod. produttore

0000460080

Produttore

TDM

Larghezza del nastro / della fascetta:

7.9 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

360 mm

Modello:

Senza dentatura

Colore:

Acciaio Inox

Spessore del nastro / della fascetta:

0.25 mm

Bloccaggio della fascetta:

Bloccaggio a sfera / biglia

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

1600 N

Temperatura di esercizio:

-60...300 °C

Temperatura di montaggio:

-80...300 °C

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Queste fascette sono progettate con acciaio inossidabile 304 per resistere alle temperature. Resistono anche a sostanze chimiche, radiazioni, ossidazione e corrosione.