AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM561KRTPE UI PARETE R32 E R410

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVARAVRM561KRTPE UI PARETE R32 E R410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Parete (alta)

  • Modello - Unità interna (split) singola/multipla

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Controllata da inverter -

  • Altezza - 320 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8855169062275

Codice prodotto

HVARAVRM561KRTPE

Cod. produttore

RAVRM561KRTPE

Produttore

HVA

Modello (Unità interna):

Parete (alta)

Modello:

Unità interna (split) singola/multipla

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Controllata da inverter:

Altezza:

320 mm

Modello VRF:

no

Larghezza:

1050 mm

Profondità:

250 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

livello di potenza sonora:

50...57 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

1/2 pollice

Portata d'aria - raffreddamento:

680...960 m³/h

Portata d'aria - riscaldamento:

680...960 m³/h

livello di pressione sonora raffreddamento:

35...42 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

35...42 dB(A)

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Con filtro di pulizia dell'aria:

Peso:

14 kg

Con telecomando / controllo remoto:

no

Con filtro antiodore:

no

Con telecomando wireless:

Unità interna con collegamento aria esterna:

no

Con programma di attivazione a tempo/timer:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

DIGITAL RAV-RM561KRTP-E UNITA INTERNA PARETE INVERTER