TOSHIBA ITALIA - HVARAVGP1401AT8E UE SUPER DI SERIE 1 R32 3HP - RAVGP1401AT8E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante - R32
Controllata da inverter - sì
Capacità di raffreddamento - 0...0 kW
Tensione di alimentazione - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4904550694657
Codice prodotto
HVARAVGP1401AT8E
Cod. produttore
RAVGP1401AT8E
Produttore
HVA
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Tipo di refrigerante:
R32
Controllata da inverter:
sì
Capacità di raffreddamento:
0...0 kW
Tensione di alimentazione:
400 V
Capacità di riscaldamento:
0...0 kW
Numero di fasi:
3
Frequenza:
50 Hz
Corrente nominale:
14.7 A
Altezza:
1340 mm
Larghezza:
900 mm
Profondità:
320 mm
livello di pressione sonora raffreddamento:
51...51 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
52...52 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
3/8 pollice
Contenuto di refrigerante:
2.6 kg
Diametro nominale tubazioni gas:
5/8 pollice
Peso:
95 kg
Lunghezza minima della tubazione:
3 m
Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):
-15...46 °C
Lunghezza massima della tubazione:
75 m
livello di potenza sonora:
68...69 dB(A)
Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):
-20...15 °C
Dislivello massimo:
30 m
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no