AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM901UTPE UI SMART CASSETTA 4 VIE 90X90 - RAVGM901UTPE

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVARAVGM901UTPE UI SMART CASSETTA 4 VIE 90X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Cassetta (4 vie)

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 1.9...8.8 kW

  • Capacità di riscaldamento - 1.6...9.9 kW

  • Controllata da inverter -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8855169082143

Codice prodotto

HVARAVGM901UTPE

Cod. produttore

RAVGM901UTPE

Produttore

HVA

Modello (Unità interna):

Cassetta (4 vie)

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

1.9...8.8 kW

Capacità di riscaldamento:

1.6...9.9 kW

Controllata da inverter:

Altezza:

319 mm

Modello VRF:

no

Larghezza:

840 mm

Profondità:

840 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

livello di potenza sonora:

48...55 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

3/8 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

5/8 pollice

Portata d'aria - raffreddamento:

900...1600 m³/h

Portata d'aria - riscaldamento:

900...1600 m³/h

livello di pressione sonora raffreddamento:

33...40 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

33...40 dB(A)

Pompa scarico condensa inclusa:

Con filtro di pulizia dell'aria:

no

Peso:

24 kg

Con telecomando / controllo remoto:

no

Con filtro antiodore:

no

Con telecomando wireless:

no

Unità interna con collegamento aria esterna:

no

Con programma di attivazione a tempo/timer:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

DIGITAL RAV-GM901UTP-E UNITA INTERNA CASSETTA 90x90