AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVARASB13E2KVGE UI HW SEIYA E2 3,3/3,6KW - RASB13E2KVGE

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVARASB13E2KVGE UI HW SEIYA E2 3,3/3,6KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello (Unità interna) - Parete (alta)

  • Modello - Unità interna (split) singola/multipla

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Capacità di raffreddamento - 1.2...3.6 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8855169093651

Codice prodotto

HVARASB13E2KVGE

Cod. produttore

RASB13E2KVGE

Produttore

HVA

Modello (Unità interna):

Parete (alta)

Modello:

Unità interna (split) singola/multipla

Tipo di refrigerante:

R32

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Capacità di raffreddamento:

1.2...3.6 kW

Capacità di riscaldamento:

0.97...4.5 kW

Controllata da inverter:

Altezza:

288 mm

Modello VRF:

no

Larghezza:

770 mm

Profondità:

225 mm

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Tensione di alimentazione:

230 V

livello di potenza sonora:

54...55 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Diametro nominale tubazioni gas:

3/8 pollice

Portata d'aria - raffreddamento:

540...540 m³/h

Portata d'aria - riscaldamento:

560...560 m³/h

livello di pressione sonora raffreddamento:

20...41 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

20...42 dB(A)

Pompa scarico condensa inclusa:

no

Con filtro di pulizia dell'aria:

Peso:

9 kg

Con telecomando / controllo remoto:

no

Con filtro antiodore:

no

Con telecomando wireless:

Unità interna con collegamento aria esterna:

no

Con programma di attivazione a tempo/timer:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

SEIYA RAS-B13E2KVG-E UNITA INTERNA PARETE INVERTER