TOSHIBA ITALIA - HVARASB07E2KVGE UI HW SEIYA E2 2,0/2,5KW - RASB07E2KVGE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello (Unità interna) - Parete (alta)
Modello - Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante - R32
Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento - 0.76...2.6 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8855169093613
Codice prodotto
HVARASB07E2KVGE
Cod. produttore
RASB07E2KVGE
Produttore
HVA
Modello (Unità interna):
Parete (alta)
Modello:
Unità interna (split) singola/multipla
Tipo di refrigerante:
R32
Principio di funzionamento:
Raffreddamento e riscaldamento
Capacità di raffreddamento:
0.76...2.6 kW
Capacità di riscaldamento:
0.82...3.3 kW
Controllata da inverter:
sì
Altezza:
288 mm
Modello VRF:
no
Larghezza:
770 mm
Profondità:
225 mm
Numero di fasi:
1
Frequenza:
50 Hz
Tensione di alimentazione:
230 V
livello di potenza sonora:
51...51 dB(A)
Diametro nominale tubazioni liquido:
1/4 pollice
Diametro nominale tubazioni gas:
3/8 pollice
Portata d'aria - raffreddamento:
500...500 m³/h
Portata d'aria - riscaldamento:
500...500 m³/h
livello di pressione sonora raffreddamento:
19...38 dB(A)
livello di pressione sonora riscaldamento:
19...38 dB(A)
Pompa scarico condensa inclusa:
no
Con filtro di pulizia dell'aria:
sì
Peso:
9 kg
Con telecomando / controllo remoto:
no
Con filtro antiodore:
no
Con telecomando wireless:
sì
Unità interna con collegamento aria esterna:
no
Con programma di attivazione a tempo/timer:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì