AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

TOSHIBA ITALIA - HVARAS18E2AVGE UE SEIYA E2 / SMART 5,0/5,4KW - RAS18E2AVGE

TOSHIBA ITALIA
copiacopia
TOSHIBA ITALIA - HVARAS18E2AVGE UE SEIYA E2 / SMART 5,0/5,4KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Raffreddamento e riscaldamento

  • Tipo di refrigerante - R32

  • Controllata da inverter -

  • Tensione di alimentazione - 230 V

  • Numero di fasi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8855169093705

Codice prodotto

HVARAS18E2AVGE

Cod. produttore

RAS18E2AVGE

Produttore

HVA

Principio di funzionamento:

Raffreddamento e riscaldamento

Tipo di refrigerante:

R32

Controllata da inverter:

Tensione di alimentazione:

230 V

Numero di fasi:

1

Frequenza:

50 Hz

Altezza:

550 mm

Larghezza:

780 mm

Profondità:

290 mm

livello di pressione sonora raffreddamento:

50...50 dB(A)

livello di pressione sonora riscaldamento:

51...51 dB(A)

Diametro nominale tubazioni liquido:

1/4 pollice

Contenuto di refrigerante:

0.93 kg

Diametro nominale tubazioni gas:

1/2 pollice

Peso:

34 kg

Lunghezza minima della tubazione:

2 m

Temperatura d'esercizio - raffreddamento (grCDB):

-15...46 °C

Lunghezza massima della tubazione:

20 m

livello di potenza sonora:

63...64 dB(A)

Temperatura di esercizio - riscaldamento (grCWB):

-15...24 °C

Dislivello massimo:

12 m

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

SEIYA RAS-18E2AVG-E UNITA ESTERNA INVERTER POMPA DI CALORE